Motion
7650-10-22-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7650-10-22-NWO-FG

7650-10-22-NWO-FG 10MJ-22MMAORB ISO 6149
N° D’ARTICLE MI12089360
N° MFR7650-10-22-NWO-FG
Prix41.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7650-10-22-NWO-FG

7650-10-22-NWO-FG 10MJ-22MMAORB ISO 6149
N° D’ARTICLE MI12089360
N° MFR7650-10-22-NWO-FG
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
Prix41.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 22 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7650

Aperçu

Description du fabricant
7650-10-22-NWO-FG 10MJ-22MMAORB ISO 6149

Vous pourriez également aimer