Motion
D7801-L10-06-NWO-RR

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7801-L10-06-NWO-RR

COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
N° D’ARTICLE MI12099378
N° MFRD7801-L10-06-NWO-RR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7801-L10-06-NWO-RR

COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
N° D’ARTICLE MI12099378
N° MFRD7801-L10-06-NWO-RR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage 2
    3/8-19

Détails

  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    D7801_NWO_RR
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
D7801-L10-06-NWO-RR L10MBT-06MBSPPAORB-R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté