Motion
SF 770
Apprêt Loctite SF 770 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes. LOCTITE® SF 770 est un apprêt utilisé pour fabriquer de la polyoléfine et d’autres surfaces à faible énergie adaptées à la liaison avec des adhésifs de cyanoacrylate LOCTITE® . Sur ces surfaces traitées, la performance de durcissement des adhésifs de cyanoacrylate est généralement similaire à celle décrite dans la fiche technique pour l’adhésif pertinent. Il n’est recommandé que pour les substrats difficiles à lier qui comprennent le polyéthylène, le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE) et les matériaux en caoutchouc thermoplastique. LOCTITE® SF 770 n’est pas recommandé dans les assemblages où une résistance élevée à l’écaillage est requise.
N° D’ARTICLE MI12107092
N° MFRSF 770
Prix31.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt Loctite SF 770 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes. LOCTITE® SF 770 est un apprêt utilisé pour fabriquer de la polyoléfine et d’autres surfaces à faible énergie adaptées à la liaison avec des adhésifs de cyanoacrylate LOCTITE® . Sur ces surfaces traitées, la performance de durcissement des adhésifs de cyanoacrylate est généralement similaire à celle décrite dans la fiche technique pour l’adhésif pertinent. Il n’est recommandé que pour les substrats difficiles à lier qui comprennent le polyéthylène, le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE) et les matériaux en caoutchouc thermoplastique. LOCTITE® SF 770 n’est pas recommandé dans les assemblages où une résistance élevée à l’écaillage est requise.
N° D’ARTICLE MI12107092
N° MFRSF 770

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Types de produits
    Activateur/apprêt
  • CUP_NON
    79340015401

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉRENCE DE L'APPRÊT 2759219 LOCTITE SF 770 P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté