Motion
2211KEEG15

NTN
2211KEEG15

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 25 mm, joint à contact complet - les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI12107573
N° MFR2211KEEG15
Prix739.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2211KEEG15

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 25 mm, joint à contact complet - les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI12107573
N° MFR2211KEEG15
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
Prix739.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0590 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.781 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2211KEEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2211KEEG15 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 55 mm, un 1:12 alésage conique, doublement scellé et un diamètre extérieur de 100 mm, idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211KEEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520214258
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2240 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520214258

Aperçu

Description du fabricant
2211KEEG15 ROULEMENT À BILLES