Motion
K43X48X17

NTN
K43X48X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12107660
N° MFRK43X48X17
Prix31.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K43X48X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12107660
N° MFRK43X48X17
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
Prix31.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.064 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094046
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9650 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K43X48X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES