Motion
MR324120

NTN
MR324120

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI12107663
N° MFRMR324120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR324120

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI12107663
N° MFRMR324120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.5625 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles MR324120 présente un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un diamètre extérieur de 2.5625 po, une largeur globale de 1.2500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.5 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103694
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25600 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103694

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR324120