Motion
1205KC3

NTN
1205KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12107755
N° MFR1205KC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1205KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12107755
N° MFR1205KC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.289 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1205KC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1205KC3 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 25 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, adapté à une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205KC3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520074418
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359254860

Aperçu

Description du fabricant
1205KC3 ROULEMENT À BILLES