Motion
6912ZZNR

NTN
6912ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 85 mm, largeur 13 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12107891
N° MFR6912ZZNR
Prix684.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6912ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 85 mm, largeur 13 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12107891
N° MFR6912ZZNR
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
Prix684.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6912ZZNR ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6912ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 85 mm pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6912ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359629132
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359422474

Aperçu

Description du fabricant
6912ZZNR ROULEMENT À BILLES