Motion
1208C3

NTN
1208C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12108526
N° MFR1208C3
Prix125.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1208C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12108526
N° MFR1208C3
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
Prix125.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.911 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1208C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255188
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063452

Aperçu

Description du fabricant
1208C3 ROULEMENT À BILLES