Motion
2219K

NTN
2219K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108559
N° MFR2219K
Prix2,826.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2219K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108559
N° MFR2219K
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
Prix2,826.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    8.424 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2219K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2219K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 95 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 43 mm, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2219K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359262292
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7750 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063810

Aperçu

Description du fabricant
2219K ROULEMENT À BILLES