Motion
81107T2

NTN
81107T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI12108905
N° MFR81107T2
Prix205.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81107T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI12108905
N° MFR81107T2
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
Votre prix205.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.162 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068105
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    87 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4550253068105

Aperçu

Description du fabricant
81107T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES