Motion
MUX5207

NTN
MUX5207

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI12109151
N° MFRMUX5207
Prix171.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUX5207

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI12109151
N° MFRMUX5207
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
Prix171.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4598 po
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105476
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253071235

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUX5207