Motion
UELFLU207-107G-6D1

NTN
UELFLU207-107G-6D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12109392
N° MFRUELFLU207-107G-6D1
Prix124.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU207-107G-6D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12109392
N° MFRUELFLU207-107G-6D1
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
Prix124.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253074410
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253074410

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU207-107G-6D1 UNITÉ DE ROULEMENT