Motion
XLS6-3/4SSGB

NTN
XLS6-3/4SSGB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6.7880 po, D.E 9.0000 po, largeur 1.3750 po, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12109422
N° MFRXLS6-3/4SSGB
Prix1,109.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS6-3/4SSGB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6.7880 po, D.E 9.0000 po, largeur 1.3750 po, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12109422
N° MFRXLS6-3/4SSGB
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
Prix1,109.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.7880 po
  • Rayon du filet
    0.0390 po, 0.991 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po, 34.925 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS6-3/4SSGB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS6-3/4SSGB est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 6.7880in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 9.0000in et une largeur de 1.3750in pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS6-3/4SSGB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652697
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4550253074755

Aperçu

Description du fabricant
XLS6-3/4SSGB ROULEMENT À BILLES