Motion
SES207

NTN
SES207

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, largeur 1.5315 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12109440
N° MFRSES207
Prix432.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES207

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, largeur 1.5315 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12109440
N° MFRSES207
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
Prix432.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    1.5315 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M8x1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500307
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253092469

Aperçu

Description du fabricant
SES207 RÉSISTANT À LA CORROSION