Motion
1001623540

M + A MATTING
1001623540

Tapis ColorStar | Bleu marine 2 pi x 3 pi | SBR à crampons complets de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135428
N° MFR1001623540
Prix41.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
1001623540

Tapis ColorStar | Bleu marine 2 pi x 3 pi | SBR à crampons complets de 48 mils
N° D’ARTICLE MI12135428
N° MFR1001623540
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
Prix41.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Application
    Contrôle des essuie-glaces/poussières
  • Matériau de base
    Caoutchouc à crampons
  • Couleur
    Bleu marine
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    1001623540
  • Numéro CUP du fabricant
    096801002268
  • Normes respectées
    NFSI High Traction, DOC FF1-70, ESD – Antistatique
  • Matériau de surface
    TEP (téréphtalate de polyéthylène)
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS COLORSTAR 1001623540 BLEU MARINE 2 PI X 3 PI CL
  • Les tapis ColorStar sont dotés de la dernière innovation en matière de technologie de teinture et de tapis en PET fabriqués avec 100 % de plastique recyclé post-consommation, ce qui les rend exceptionnellement rapides (résistants à la décoloration) et écologiques.