Motion
7841375100

M + A MATTING
7841375100

Tapis de plaque diamantée militaire Switchboard |3 pi x 75 pi
N° D’ARTICLE MI12135544
N° MFR7841375100
Prix2,689.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
7841375100

Tapis de plaque diamantée militaire Switchboard |3 pi x 75 pi
N° D’ARTICLE MI12135544
N° MFR7841375100
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
Prix2,689.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    75 pi

Détails

  • Application
    Protection du plancher
  • Couleur
    Gris
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    7841375100
  • Numéro CUP du fabricant
    096801434854
  • Normes respectées
    Essai de tension MIL-DTL-15562G, Min. 15,000V pendant 1 minute, Réussite, Essai de résistance diélectrique MIL-DTL-15562G, Min. 30,000V, Réussite, Examen visuel/dimensionnel MIL-STD-407, Toute dégradation visuelle, Réussite, Résistance à la traction ASTM D412 DÉCORATION C, Min. 800PSI, Réussite, Allongement ultime ASTM D412 DÉCORATION C, Min. 75 %, Réussite, Ensemble permanent ASTM D412, Max. 25 %, Réussite, Dureté ASTM D2440, 95+/-5(Shore A), Réussite, Test d’immersion FED-STD-601 Méthode 6121, Au moins 70 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Test de la bombe à oxygène FED-STD-601 Méthode 7111, Min. 80 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Léger vieillissement ASTM D750, Min. 65 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Résistance à la flamme MIL-STD-1623, Longueur maximale du chariot 10in. Temps de combustion 4.0 min, réussite, résistance à l’abrasion ASTM D1242, max. Mils Perdu 10, Réussite, Test de flexibilité FED-STD-501 Méthode 3111 Réussite, Réussite, Test de stabilité dimensionnelle ASTM D1204, +/-0.020 po/pi, Réussite, Test de lustre ASTM D2457, 50, Réussite, Couleur FED-STD-595, Tel que spécifié, Réussite
  • Matériau de surface
    PVC
  • Motif de surface
    Diamant
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
7841375100 PASSE-PARTOUT POUR TABLEAU
  • Le tapis militaire Diamond Switchboard est conçu pour protéger les travailleurs dans les zones à haute tension.