Normes respectées
Essai de tension MIL-DTL-15562G, Min. 15,000V pendant 1 minute, Réussite, Essai de résistance diélectrique MIL-DTL-15562G, Min. 30,000V, Réussite, Examen visuel/dimensionnel MIL-STD-407, Toute dégradation visuelle, Réussite, Résistance à la traction ASTM D412 DÉCORATION C, Min. 800PSI, Réussite, Allongement ultime ASTM D412 DÉCORATION C, Min. 75 %, Réussite, Ensemble permanent ASTM D412, Max. 25 %, Réussite, Dureté ASTM D2440, 95+/-5(Shore A), Réussite, Test d’immersion FED-STD-601 Méthode 6121, Au moins 70 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Test de la bombe à oxygène FED-STD-601 Méthode 7111, Min. 80 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Léger vieillissement ASTM D750, Min. 65 % de la résistance à la traction originale, Réussite, Résistance à la flamme MIL-STD-1623, Longueur maximale du chariot 10in. Temps de combustion 4.0 min, réussite, résistance à l’abrasion ASTM D1242, max. Mils Perdu 10, Réussite, Test de flexibilité FED-STD-501 Méthode 3111 Réussite, Réussite, Test de stabilité dimensionnelle ASTM D1204, +/-0.020 po/pi, Réussite, Test de lustre ASTM D2457, 50, Réussite, Couleur FED-STD-595, Tel que spécifié, Réussite