Spécifications
Détails
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant019428139292
- CUP_NON019428139315
Aperçu
- Deux têtes d’éclairage à DEL télescopiques
- Activation à distance de la technologie BluetoothMD
- Adaptateur d’alimentation double USB
- Indication du niveau de la batterie à temps plein avec indicateur de niveau bas clignotant
- Chariot multi-terrain avec roues de 1.5 po
- Logé dans un boîtier Pelican™ Protector Case™
- Fonctionnement silencieux
- Températures de fonctionnement froides
- Aucun échappement
- Conforme aux normes RoHS et CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la brochure
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la circulaire
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la brochure