Spécifications
Détails
- CouleurHavane désertique
- CUP_NON019428068172
Aperçu
- Poignée d’extension rétractable
- Roues robustes en polyuréthane 4 avec roulements en acier inoxydable (le diamètre de la roue est de 5.3cm)
- Loquets doubles à ouverture facile
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Poignées rabattables
- Protecteurs de cadenas en acier inoxydable
- Niveau 3 Pick N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Empilable
- Coins renforcés
- Garantie d’excellence à vie
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Remarque : Veuillez consulter un spécialiste des ventes pour plus de détails.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation