Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale60 mm
- Poids6.05 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu167 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7012.2-180
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible563 kN/lb
Aperçu
- Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
- Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
- Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.