Motion
10-C5GYCMX2
Tricot sans couture PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de placage Sta-COOL® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI12162110
N° MFR10-C5GYCMX2
Prix16.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de placage Sta-COOL® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI12162110
N° MFR10-C5GYCMX2
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
Prix16.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de placage Sta-COOL® - Poids moyen
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    616314642517
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314642517

Aperçu

Description du fabricant
10-C5GYCMX2 GANTS À GRIFFE RÉSISTANTS AUX COUPURES
  • Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Le placage Sta-COOL® à l’intérieur du gant est frais contre la peau et aide à évacuer l’humidité pour un confort accru
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d’usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu’à 160o F) pour le lavage et le séchage
  • Fabriqué aux États-Unis