Motion
CC-D3-L
Tricot sans couture renforcé PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de renfort en fibre ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162171
N° MFRCC-D3-L
Prix48.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture renforcé PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de renfort en fibre ATA® - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI12162171
N° MFRCC-D3-L
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
Prix48.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture renforcé PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de renfort en fibre ATA® - Poids lourd
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    616314636677
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314636677

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À GRIFFES CC-D3-L RÉSISTANTS AUX COUPURES
  • Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Renforcements dans les zones de la main présentant le risque le plus élevé de coupures et de coupures avec une barrière supplémentaire de tricot résistant aux coupures
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d’usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu’à 160o F) pour le lavage et le séchage
  • Fabriqué aux États-Unis