Motion
M500-XXL
Gants tricotés sans couture ATA®/avec mélange d’élasthanne - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162192
N° MFRM500-XXL
Prix10.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants tricotés sans couture ATA®/avec mélange d’élasthanne - Poids léger
N° D’ARTICLE MI12162192
N° MFRM500-XXL
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
Prix10.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Taille
    2XL

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants tricotés sans couture ATA®/avec mélange d’élasthanne - Poids léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie ATA® et le mélange d’élasthanne offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314628863
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314628863

Aperçu

Description du fabricant
GANTS M500-XXL ATA TECHNOLOGY - SANS COUCHE
  • La technologie ATA® et le mélange d’élasthanne offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis