Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesBas noir indéchirable | Accès au dé d’accrochage | Fermeture éclair à l’avant | Languettes pour micro | Poche pour radio | Poche pour tablette | Œillets pour câble d’attache à outils
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionGilet d’attache deux tons à douze poches ANSI Type R Classe 2 avec partie inférieure avant noire indéchirable et anneau en D d’accès
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementConstruction, haute visibilité, travaux routiers, arpenteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPasse-fil avec anneau en D, support pour pièce d’identité, onglets pour microphone radio, poche pour tablette
- Numéro CUP du fabricant616314414213
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches12
- Modèle2-Tone
- Gamme de produitsHaute visibilité
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Série302
- Couleur des rayuresArgent
- TypeHaute visibilité
- CUP_NON616314414213
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- Maille de polyester respirante
- Le fond noir indéchirable offre une excellente protection contre les déchirures et aide à cacher la saleté
- Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
- Bordure réfléchissante noire autour de l’ouverture du bras pour une visibilité et une sécurité accrues
- Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
- Fermeture à glissière
- Accès à l’anneau en D
- Coutures renforcées
- Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
- Languettes de microphone avec coutures renforcées
- Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
- 1 poche à la poitrine avec poches pour stylo
- Grandes poches extérieures à rabat extensibles inférieures 2
- Grande poche arrière à fermeture éclair
- 2 poches intérieures inférieures, y compris une poche pour tablette avec sangle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure