Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeM
- TailleM
- Taille pour femmesM
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationServices publics, transformation des aliments, construction, fabrication
- Matériau arrièrePolyKor, mélange acrylique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurOrange
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA6
- DescriptionGant en tricot sans couture à couche unique PolyKor®/mélange d’acrylique avec prise en mousse de nitrile sur la paume et les doigts – Compatible avec écran tactile
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- EN3884 X42F
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices publics, transformation des aliments, construction, fabrication
- IsoléOui
- Couleur du ligneurOrange
- Matériau de la doublurePolykor, mélange acrylique
- Matériau de la doublureAcrylique
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant41-8156/M
- Numéro CUP du fabricant616314395291
- MatérielAcrylique, PolyKor
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionCoupé, froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- Sans couturesOui
- SériePolyKor
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, FR 388, FR 511
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeEnduit
- CUP_NON616314395291
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- La coquille en mélange d’acrylique PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile, une résistance aux coupures et une protection économique contre le froid
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- La construction à couche unique offre une excellente isolation thermique et une dextérité améliorée
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure