Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’exploitation minière.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 6
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationPétrochimie, construction, réparation automobile, démolition, fabrication, exploitation minière
- Matériau arrièreSpandex
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementSilicone
- CouleurRouge
- Style reversOuvert
- Type de poignetModèle à enfiler
- CoupeA5
- DescriptionPaume en cuir synthétique avec prise en silicone rouge et dos en élasthanne – Protection contre les chocs en TPR
- Mot-clé de descriptionMécanicien
- Type de serviceService intensif
- EN3883 X43EP
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsMécanicien
- Motif de priseModèle
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industriePétrochimie, construction, réparation automobile, démolition, fabrication, exploitation minière
- IsoléNon
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublureKevlar
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant120 à MP2415/TG
- Numéro CUP du fabricant616314367885
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsBoss
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, impact, chaleur
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série120- MP2415
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388, ANSI A5 , coupure, abrasion ANSI 6 , perforation ANSI 4 , ISEA 138-2019
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeMécanicien
- CUP_NON616314367885
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Le PVC sur la paume, l’entrejambe du pouce et le bout des doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- La prise en silicone offre une prise inégalée dans des conditions humides et huileuses
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
- Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée
- Manchette ouverte pour un enfilage et un retrait faciles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure