Motion
ICIFMX320P-I-25

INFRARED CAMERAS INC
ICIFMX320P-I-25

Caméra réseau 320x240 IR Res/30 Hz/LWIR
N° D’ARTICLE MI12164022
N° MFRICIFMX320P-I-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INFRARED CAMERAS INC
ICIFMX320P-I-25

Caméra réseau 320x240 IR Res/30 Hz/LWIR
N° D’ARTICLE MI12164022
N° MFRICIFMX320P-I-25
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Aucun
  • Interfaces de communication
    Ethernet/PoE
  • Résolution d'affichage
    Aucun
  • Caractéristiques et avantages
    • Sensibilité d’image inégalée • Liaison multi-appareils • Diffusion de données radiométriques • S’intègre aux systèmes intégrés • Logiciels Windows et Linux • Petite taille • Léger • Faible puissance inférieure à 10 W par USB • Pilotes et SDK disponibles
  • Champ de vision
    25 °
  • Résolution IR
    320 x 240
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ICIFMX320P-I-25
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °C à 80 °C
  • Plage de température
    -20 °C à 120 °C Optionnel : 0 °C à 500 °C
  • Sensibilité thermique
    moins de 0.02 °C à 30 °C 20 mK

Aperçu

Description du fabricant
ICIFMX320P-I-25 ICI FMX 320 P INDUSTRIEL
  • Sensibilité d’image inégalée
  • Liaison multi-appareils
  • Diffusion de données radiométriques
  • S’intègre aux systèmes intégrés
  • Logiciels Windows et Linux
  • Petite taille
  • Léger
  • Faible puissance inférieure à 10 W par USB
  • Pilotes de périphérique et SDK disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté