Motion
ICIGASDIR-VOC-11

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-VOC-11

Caméra d’imagerie optique à gaz MWIR portative
N° D’ARTICLE MI12164037
N° MFRICIGASDIR-VOC-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INFRARED CAMERAS INC
ICIGASDIR-VOC-11

Caméra d’imagerie optique à gaz MWIR portative
N° D’ARTICLE MI12164037
N° MFRICIGASDIR-VOC-11
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Li-ion
  • Type d’affichage
    4.3”, écran ACL
  • Surveillance du gaz
    • Benzene - 3.5 g/hr• Ethanol - 0.7 g/hr• Ethylbenzene - 1.5 g/hr• Heptane - 1.8 g/hr• Hexane - 1.7 g/hr• Isoprene - 8.1 g/hr• Toluene - 3.8 g/hr• Methanol - 3.8 g/hr• MEK - 3.5 g/hr• Pentane - 3.0 g/hr• Xylene - 1.9 g/hr• Butane - 0.4 g/hr• Ethane - 0.6 g/hr• Methane - 0.75 g/hr• Propane - 0.4 g/hr• Ethylene - 4.4 g/hr• Propylene - 2.9 g/hr• MIBK - 2.1 g/hr• Octane - 1.2 g/hr• 1-Pentene - 5.6 g/hr
  • Code d’harmonisation
    9027504020
  • Plage de mesure
    3 μm à 5 μm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °C à 45 °C

Aperçu

Description du fabricant
ICIGASDIR-VOC-11 DÉTECTEUR DE GAZ ICI VOC 11
  • Détection de gaz inégalée
  • Certifié ATEX - antidéflagrant
  • Détecte plus de 18 gaz
  • Écran ACL rotatif 4.3”, 640 x 480
  • Viseur haute définition inclinable
  • Annotation vocale de 60 secondes par image

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté