Spécifications
Détails
- Type de batterieLi-ion
- Type d’affichage4.3”, écran ACL
- Surveillance du gaz• Benzene - 3.5 g/hr• Ethanol - 0.7 g/hr• Ethylbenzene - 1.5 g/hr• Heptane - 1.8 g/hr• Hexane - 1.7 g/hr• Isoprene - 8.1 g/hr• Toluene - 3.8 g/hr• Methanol - 3.8 g/hr• MEK - 3.5 g/hr• Pentane - 3.0 g/hr• Xylene - 1.9 g/hr• Butane - 0.4 g/hr• Ethane - 0.6 g/hr• Methane - 0.75 g/hr• Propane - 0.4 g/hr• Ethylene - 4.4 g/hr• Propylene - 2.9 g/hr• MIBK - 2.1 g/hr• Octane - 1.2 g/hr• 1-Pentene - 5.6 g/hr
- Code d’harmonisation9027504020
- Plage de mesure3 μm à 5 μm
- Plage de température de fonctionnement-40 °C à 45 °C
Aperçu
- Détection de gaz inégalée
- Certifié ATEX - antidéflagrant
- Détecte plus de 18 gaz
- Écran ACL rotatif 4.3”, 640 x 480
- Viseur haute définition inclinable
- Annotation vocale de 60 secondes par image
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la brochure
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la brochure
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la brochure
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la brochure