Spécifications
Dimensions
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.62 lb
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageDroite et gauche
- CUP_NON806990151070
Aperçu
- Les tiges de tringlerie en acier au carbone QA1’s sont généralement utilisées lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire. Les tiges de tringlerie sont disponibles dans une variété de tailles et de longueurs de filetage et sont revêtues de protection pour la résistance à la corrosion. Les tiges de tringlerie comprennent une clé plate près du filetage de gauche pour un serrage facile et sont livrées de série avec des filetages de gauche d’un côté et des filetages de droite de l’autre.
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion