Motion
AMR10-12S
AMR10-12S - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - MONTANT M-R 5/8-3/4 ROUGE
N° D’ARTICLE MI12176700
N° MFRAMR10-12S
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AMR10-12S - EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM - MONTANT M-R 5/8-3/4 ROUGE
N° D’ARTICLE MI12176700
N° MFRAMR10-12S
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
Prix69.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990040619

Aperçu

Description du fabricant
AMR10-12S EXTRÉMITÉ TIGE (A) ENDURA ALUM M-R 5/
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Aluminium 7075-T6 pour aéronefs, couleur rouge anodisé de série
  • GOUJON : acier au carbone
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction