Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7190 po
- Angle de désalignement22 °
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990042224
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone