Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1870 po
- Mauvais alignement Angle9 °
- Extérieur Diamètre1.4375 po
- Largeur totale1.4375 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationAucune auto-lubrification
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale212970 N
- SérieCOM
- CUP_NON806990008749
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion