Motion
COM8PK
COM8PK - KIT ROULEMENT COM, 0,500" X 0,5 po LARGE AVEC ANNEAUX À BOUTON-PRESSION
N° D’ARTICLE MI12176904
N° MFRCOM8PK
Prix84.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COM8PK - KIT ROULEMENT COM, 0,500" X 0,5 po LARGE AVEC ANNEAUX À BOUTON-PRESSION
N° D’ARTICLE MI12176904
N° MFRCOM8PK

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Aucune auto-lubrification
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    88404 N
  • Série
    COM
  • CUP_NON
    806990001009

Aperçu

Description du fabricant
COM8PK KIT ROULEMENT COM, 0,500" X 0,5 po LARGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion