Motion
CR7-8
CR7-10 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE 7/16-1/2 3/8
N° D’ARTICLE MI12176915
N° MFRCR7-8
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CR7-10 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE 7/16-1/2 3/8
N° D’ARTICLE MI12176915
N° MFRCR7-8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    806990010346

Aperçu

Description du fabricant
CR7-8 CHAPE, ACIER AU CARBONE RH 7/16-1/2 3
  • Les chapes en acier au carbone QA1 sont utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetages à droite ou à gauche.
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion