Motion
KFL10S
KFL10S - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - GOUJON F-L 5/8-5/8
N° D’ARTICLE MI12177290
N° MFRKFL10S
Prix46.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KFL10S - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - GOUJON F-L 5/8-5/8
N° D’ARTICLE MI12177290
N° MFRKFL10S
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
Prix46.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990045805

Aperçu

Description du fabricant
KFL10S EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE F-L 5/8-5
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement
  • CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone