Motion
MJNR10S-1
MJNR10S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M10-1.25 RH17mm HEX, 5mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177490
N° MFRMJNR10S-1
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNR10S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER M10-1.25 RH17mm HEX, 5mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177490
N° MFRMJNR10S-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    17 mm
  • Taille du filetage
    M10-1.25
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur sur les talons plats
    5 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139726

Aperçu

Description du fabricant
MJNR10S-1 CONTRE-ÉCROU, ACIER M10-1.25 RH 17M
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon