Motion
RER10-12-1
RER10-12-1 - ŒIL DE TIGE, ACIER AU CARBONE DROITE 5/8"-3/4-16, Ø1.500"
N° D’ARTICLE MI12177615
N° MFRRER10-12-1
Prix22.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RER10-12-1 - ŒIL DE TIGE, ACIER AU CARBONE DROITE 5/8"-3/4-16, Ø1.500"
N° D’ARTICLE MI12177615
N° MFRRER10-12-1
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
Prix22.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type de fil
    UNF-2A
  • CUP_NON
    806990010582

Aperçu

Description du fabricant
OEILLET DE TIGE DE10-12-1 RÉCURAGE, ACIER AU CARBONE DROITE 5/8"
  • Les yeux de tige en acier au carbone du QA1, également appelés extrémités de tige solides, sont utilisés comme connecteurs lorsqu’un mauvais alignement n’est pas nécessaire.
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion