Motion
132L8845

DANFOSS VLT
132L8845

132L8845
N° D’ARTICLE MI12178372
N° MFR132L8845
Prix3,469.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
132L8845

132L8845
N° D’ARTICLE MI12178372
N° MFR132L8845
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
Prix3,469.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    21.605 lb, 9.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RFI Classe A1/C2 Sans frein Compl Petit autonome Supports 40 mm Filetages métriques Sans interrupteur Option avec écran connecté, entrée de secours 24VDC
  • Cartes d’option d’automatisation
    MCA117 PB FCD300
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Entrée de secours 24VDC
  • Cartes d’options de communication
    MCA117 PB FCD300
  • Accessoires compatibles
    ['VLT Control Panel LCP 102, graphical, Sensor plugs, 2 pcs, Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs, Mounting Bracket, 5mm 2 pcs, Accessory bag, FCD302, LCP 31 Cable, 3m, Brake Resistor, 1750 ohm, 10W/100%, Brake Resistor, 350 ohm, 10W/100%, VLT(r) Encoder Input MCB 102, FCD302, VLT(r) Resolver Input MCB 103, FCD302']
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Freinage dynamique
    Non
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA4X
  • Type de boîtier
    IP66, NEMA4X
  • Cartes d’options de rétroaction
    Entrée codeur VLT r MCB 102, FCD302, VLT r entrée résolveur MCB 103, FCD302
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Cartes d'option E/S
    MCA117 PB FCD300
  • Clavier/Affichage
    Avec connecteur d'affichage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCD302P2K2T4W66H1X1FMXCXXXPXARBXXXXXXD0
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage décentral
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    Connecteur d’affichage
  • Communication série intégrée
    M12 Profibus
  • Options de communication série
    M12 Profibus, MCA117 PB FCD300
  • Communication série Profibus Dp
    M12 Profibus
  • Série
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302
  • Nom commercial/de marque
    Lecteur décentralisé du VLT FCD 302
  • Application typique
    Montage décentral

Aperçu

Description du fabricant
FCD302P2K2T4W66H1X1FMXCXXXPXARBXXXXXXD0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté