Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale21 po.
- Hauteur totale40 po.
- Largeur totale40 po.
- Poids92 lb
Détails
- Intensité5.8
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantQBX3623
- Numéro CUP du fabricant15449000665
- Débit d’air maximal11000 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse505 tr/min
- CUP_NON15449000665
- Tension115