Motion
SEB4815HL-U
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178886
N° MFRSEB4815HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178886
N° MFRSEB4815HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    48 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    308 lb

Détails

  • Intensité
    11 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053784
  • Débit d’air maximal
    19460 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    PBU
  • Vitesse
    475 tr/min
  • CUP_NON
    15449053784

Aperçu

Description du fabricant
SEB4815HL-U 48" 1 RACCORD 1 HP 115/230V 1-PH