Spécifications
Dimensions
- Taille de la lame48 po
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids298 lb
Détails
- Intensité11 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Code d’harmonisation841459.659
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierBronze
- Numéro CUP du fabricant15449053791
- Débit d’air maximal19460 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3
- SériePBU
- Vitesse475 tr/min
- CUP_NON15449053791