Motion
TPC3613HL-X
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178898
N° MFRTPC3613HL-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178898
N° MFRTPC3613HL-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    26 po.
  • Hauteur totale
    41-1/2 po.
  • Largeur totale
    41-1/2 po.
  • Poids
    152 lb

Détails

  • Intensité
    8
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPC3613HL-X
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053487
  • Débit d’air maximal
    12100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449053487
  • Tension
    230/460

Aperçu

Description du fabricant
TPC3613HL-X 36" 1 RACCORD 1/2 HP 230/460V 3-