Motion
TPC4213T
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178901
N° MFRTPC4213T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178901
N° MFRTPC4213T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    26 po.
  • Hauteur totale
    46 po.
  • Largeur totale
    46 po.
  • Poids
    153 lb

Détails

  • Intensité
    7.6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPC4213T
  • Numéro CUP du fabricant
    15449882131
  • Débit d’air maximal
    14445 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449882131
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
TPC4213T 42" 1 RACCORD 1/2 HP 115V 1-PHASE T