Motion
TPC4215HL-U
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178904
N° MFRTPC4215HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178904
N° MFRTPC4215HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    26 po.
  • Hauteur totale
    46 po.
  • Largeur totale
    46 po.
  • Poids
    215 lb

Détails

  • Intensité
    12.8
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPC4215HL-U
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053531
  • Débit d’air maximal
    16990 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    475 tr/min
  • CUP_NON
    15449053531
  • Tension
    115/230

Aperçu

Description du fabricant
TPC4215HL-U 42" 1 RACCORD 1 HP 115/230V 1-PH