Motion
FAU4LKBTBYM210

TIMKEN
FAU4LKBTBYM210

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 50 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12180336
N° MFRFAU4LKBTBYM210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBTBYM210

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 50 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12180336
N° MFRFAU4LKBTBYM210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Thermodurci en polymère bleu
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKBTBYM210 PO DE LARGE