Motion
FAU4LKHVSF210

TIMKEN
FAU4LKHVSF210

FAU4LKHVSF210
N° D’ARTICLE MI12180511
N° MFRFAU4LKHVSF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHVSF210

FAU4LKHVSF210
N° D’ARTICLE MI12180511
N° MFRFAU4LKHVSF210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHV210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHVSF210 PO DE LARGE ET LOGÉ