Motion
FEU4LKBFC207

TIMKEN
FEU4LKBFC207

FEU4LKBFC207
N° D’ARTICLE MI12181353
N° MFRFEU4LKBFC207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKBFC207

FEU4LKBFC207
N° D’ARTICLE MI12181353
N° MFRFEU4LKBFC207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1260 po; 104.80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKBFC207 PO DE LARGE ET LOGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon