Motion
NAU4LK209

TIMKEN
NAU4LK209

Roulement à insert rond uni en poly - Alésage de 45 mm, 3.3460 po de diamètre extérieur, 1.9800 po de largeur, matériau Poly-Round®
N° D’ARTICLE MI12182033
N° MFRNAU4LK209
Prix827.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LK209

Roulement à insert rond uni en poly - Alésage de 45 mm, 3.3460 po de diamètre extérieur, 1.9800 po de largeur, matériau Poly-Round®
N° D’ARTICLE MI12182033
N° MFRNAU4LK209
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
Prix827.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3460 po
  • Global Largeur  
    1.9800 po
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450618359
  • Type de produit
    Roulements d'insert de manchon uni
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450618359

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LK209 PO DE LARGE ET UNITÉ LOGÉE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale